TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO40

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO40
Rubix:20303988
Fabrikant:5059383
EAN:4031132059150
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO40

Technische samenvatting

Boordiameter2,489 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO40


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO40

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,489 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,489 mm
52,40 excl. BTW
/ 10 stuks
63,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen