COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0720-028A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0720-028A0-PM P1BM
Rubix:A0436558
Fabrikant:8150933
EAN:7323226351699
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0720-028A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0720-028A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn meerlaags (pvd)
Tolerantiem7 +0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte0,316
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen