DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 2XD KOELKANALEN RC4P 6.0MM
FORCE Pilot volhardmetalen boor 2xD met koelmiddeltoevoer, Multi TiAlN gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4P6.0
Rubix:A0935708
Fabrikant:8904203
EAN:3603607353127

Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 2XD KOELKANALEN RC4P 6.0MM
Speciaal ontworpen centreerboor voor nauwkeurige positionering van gaten bij gebruik van Force diepgatboren 16xD en 20xD. Voorzien van een 150° punthoek en iets grotere boortolerantie p7 voor nauwkeurig boren van pilotgaten tot 2xD. Hoogwaardig volhardmetaalsubstraat en interne koelkanalen zorgen voor een verbeterde koelingsefficiëntie. TiAlN meerlaagse coating minimaliseert wrijving.
FORCE Pilot volhardmetalen boor 2xD met koelmiddeltoevoer, Multi TiAlN gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 150 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,10 excl. BTW
/ stuk
€ 116,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





