COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0540-50-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0540-50-A1A1220
Rubix:A0430444
Fabrikant:5747378
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0540-50-A1A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte27,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0540-50-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte27,9 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,40 excl. BTW
/ stuk
172,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen