CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 6,8 - 861192

HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861192
Rubix:20851858
EAN:3660338160028
CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 6,8 - 861192
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 6,8 - 861192


Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 w
Bekledinggold
Schroefhoek40 °
Punthoek135 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,20 excl. BTW
/ 10 stuks
71,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen