TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.85

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.85
Rubix:20302147
Fabrikant:5058447
EAN:4031132000695
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.85

Technische samenvatting

Boordiameter0,85 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.85


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.85

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,85 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,85 mm
€ 32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen