TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.9

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-5.9
Rubix:20307737
Fabrikant:5061175
EAN:4031132106281
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.9

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.9


Type N
VHM-spiraalboren A1263-5.9

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek93 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat5,9 mm
62,99 excl. BTW
/ stuk
76,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen