COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1050-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436376
Fabrikant:8151352
EAN:7323226355888
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-037A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,161905
Schroefhoek26,9072 °
Slijpenversmalde punt (thinned point)
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (hooggelegeerd, laaggelegeerd en laag-koolstof), roestvrij staal, gietstaal, ongelegeerd staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen