Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1800L25-04
Rubix:A0400419
Fabrikant:7548812
EAN:7323223642844


Technische samenvatting
| Boordiameter | 18 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 72,46 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1800L25-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Zichtbare lengte | 72,46 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | 01c / 01p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,03 |
| Lengte greep | 75 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen