Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1666LX19-05
Rubix:A0427763
Fabrikant:7548801
EAN:7323223642738


Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,66 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 83,7631 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (flat) aan de zijkant |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1666LX19-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,66 mm |
| Zichtbare lengte | 83,7631 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (flat) aan de zijkant |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Type plaatje | ds20-01...p / ds20-01...c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,03 |
| Lengte greep | 154 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,40 excl. BTW
/ stuk
€ 725,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen