Referenties
Iscar:DCN 190-152-25A-8D
Rubix:20754948
Fabrikant:3202475

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 190-152-25A-8D 3202475
ISCAR SumoCham chamdrill boorlichaam met interne koeling voor boordiepte 8xD. Ø19 mm, zichtbare lengte 182 mm, Weldon Ø25 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19 mm |
| Zichtbare lengte | 182 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | icp 190 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 56 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,00 excl. BTW
/ stuk
€ 636,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen