COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1600L20-02

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D1600L20-02
Rubix:20102189
Fabrikant:5962251
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1600L20-02

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Zichtbare lengte32 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1600L20-02


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Zichtbare lengte32 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20
Diameter handvat20 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep50,2724 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
486,90 excl. BTW
/ stuk
589,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen