COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4000L40-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4000L40-04
Rubix:A0427587
Fabrikant:7548956
EAN:7323223644282
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4000L40-04

Technische samenvatting

Boordiameter40 mm
Zichtbare lengte164 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4000L40-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter40 mm
Zichtbare lengte164 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatje05c / 05p
Verhouding lengte/boordiameter4xdc
Lengte greep264 mm
Interne koelingja
€ 794,70 excl. BTW
/ stuk
€ 961,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen