COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2100DM25-07

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2100DM25-07
Rubix:A0427718
Fabrikant:7755877
EAN:7323224555938
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2100DM25-07

Technische samenvatting

Boordiameter21 mm
Zichtbare lengte147 mm
Schachtcilindrische plat-afgevlakte schacht (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2100DM25-07


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter21 mm
Zichtbare lengte147 mm
Schachtcilindrische plat-afgevlakte schacht (iso 9766)
Diameter handvat25 mm
Type plaatjemdi-25
Verhouding lengte/boordiameter7xd
Lengte greep179,62 mm
Interne koelingja
€ 738,00 excl. BTW
/ stuk
€ 892,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen