COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2200C5-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2200C5-03
Rubix:20091492
Fabrikant:5765589
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2200C5-03

Technische samenvatting

Boordiameter22 mm
Zichtbare lengte106,5529 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2200C5-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter22 mm
Zichtbare lengte106,5529 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep30,4471 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 605,70 excl. BTW
/ stuk
€ 732,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen