COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2900L32-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2900L32-05
Rubix:A0426703
Fabrikant:7548885
EAN:7323223643575
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2900L32-05

Technische samenvatting

Boordiameter32 mm
Zichtbare lengte149 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 (interne koeling)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2900L32-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter32 mm
Zichtbare lengte149 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 (interne koeling)
Diameter handvat32 mm
Type plaatjecorodrill ds20 (880)
Verhouding lengte/boordiameter4,7×d
Lengte greep234 mm
Interne koelingja
€ 766,80 excl. BTW
/ stuk
€ 927,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen