COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D2375LX38-03
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D2375LX38-03
Rubix:A0432151
Fabrikant:5723234




Technische samenvatting
| Boordiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 180,975 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D2375LX38-03
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 60,325 mm |
| Zichtbare lengte | 180,975 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 70,9342 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 842,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.019,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen