COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0830LX63-03

CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D0830LX63-03

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D0830LX63-03
Rubix:A0432728
Fabrikant:6660432
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0830LX63-03

Technische samenvatting

Boordiameter83 mm
Zichtbare lengte330,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0830LX63-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter83 mm
Zichtbare lengte330,5 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 1/2
Diameter handvat63,5 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3,03614
Lengte greep103,1 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 2.169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.624,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen