Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1745LX25-04
Rubix:A0427752
Fabrikant:7548808
EAN:7323223642806


Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,45 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 70,26 mm |
| Schacht | cylindrical shank (iso 9766) - metric 25, met flens (afgeleid uit lx25-code) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1745LX25-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,45 mm |
| Zichtbare lengte | 70,26 mm |
| Schacht | cylindrical shank (iso 9766) - metric 25, met flens (afgeleid uit lx25-code) |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | 01p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 72,62 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen