COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2700L32-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2700L32-05
Rubix:A0427659
Fabrikant:7548873
EAN:7323223643452
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2700L32-05

Technische samenvatting

Boordiameter27 mm
Zichtbare lengte139 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2700L32-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter27 mm
Zichtbare lengte139 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Diameter handvat32 mm
Type plaatjeds20-0306-p
Lengte greep224 mm
Interne koelingja
€ 766,80 excl. BTW
/ stuk
€ 927,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen