COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2697LX31-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2697LX31-05
Rubix:A0427665
Fabrikant:7548869
EAN:7323223643414
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2697LX31-05

Technische samenvatting

Boordiameter26,975 mm
Zichtbare lengte138,07 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2697LX31-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter26,975 mm
Zichtbare lengte138,07 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 766
Diameter handvat31,75 mm
Interne koelingja
€ 766,80 excl. BTW
/ stuk
€ 927,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen