COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2000L25-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2000L25-05
Rubix:A0427728
Fabrikant:7548825
EAN:7323223642974
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2000L25-05

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte103 mm
Schachtcilindrische vlakke schacht (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2000L25-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte103 mm
Schachtcilindrische vlakke schacht (iso 9766)
Diameter handvat25 mm
Type plaatjeds20-0205-p (geometry 05)
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Lengte greep181 mm
Interne koelingja
€ 666,00 excl. BTW
/ stuk
€ 805,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen