Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2697DM32-04
Rubix:A0427668
Fabrikant:7755894
EAN:7323224556102


Technische samenvatting
| Boordiameter | 26,97 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 107,89 mm |
| Schacht | mdi-32 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2697DM32-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 26,97 mm |
| Zichtbare lengte | 107,89 mm |
| Schacht | mdi-32 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Type plaatje | 03c 03p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 160,97 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 667,80 excl. BTW
/ stuk
€ 808,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen