COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D2500LX38-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D2500LX38-02
Rubix:A0432150
Fabrikant:5723240
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D2500LX38-02

Technische samenvatting

Boordiameter63,5 mm
Zichtbare lengte127 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D2500LX38-02


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter63,5 mm
Zichtbare lengte127 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep70,9598 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 800,10 excl. BTW
/ stuk
€ 968,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen