Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4285LX38-04
Rubix:A0426654
Fabrikant:7548972
EAN:7323223644442


Technische samenvatting
| Boordiameter | 42,85 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 111,99 mm |
| Schacht | mdi (modular drilling interface) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4285LX38-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 42,85 mm |
| Zichtbare lengte | 111,99 mm |
| Schacht | mdi (modular drilling interface) |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | 06c/06p |
| Lengte greep | 175,62 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 855,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen