COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6033LX38-05

Corodrill 880

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D6033LX38-05
Rubix:A0426595
Fabrikant:7549031
EAN:7323223645036
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6033LX38-05

Technische samenvatting

Boordiameter60,33 mm
Zichtbare lengte339,46 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak (iso 766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6033LX38-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter60,33 mm
Zichtbare lengte339,46 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak (iso 766)
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjeds20-0508-p (perifere wisselplaat)
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Lengte greep411,05 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
€ 1.066,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.290,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen