Referenties
Iscar:DCN 070-056-12R-8D
Rubix:20754920
Fabrikant:3202949

Technische samenvatting
| Boordiameter | 7 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 70,6 mm |
| Schacht | rond (cilindrisch) |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 070-056-12R-8D 3202949
Iscar SUMOCHAM 8xD chamdrill boorhouder met wisselbare kop voor Ø7 mm boren. Met interne koeling, cilindrische schacht en MIID ICP 070 inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Zichtbare lengte | 70,6 mm |
| Schacht | rond (cilindrisch) |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type plaatje | icp 070 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,00 excl. BTW
/ stuk
€ 373,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen