Referenties
Iscar:DCN 115-092-16R-8D
Rubix:20754934
Fabrikant:3203203

Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 108,6 mm |
| Schacht | cilindrische (ronde) schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 115-092-16R-8D 3203203
ISCAR SUMOCHAM DCN 115-092-16R-8D boorlichaam (8xD) met interne koeling (Coolant Thru) en wisselbare boorkoppen voor diep boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Zichtbare lengte | 108,6 mm |
| Schacht | cilindrische (ronde) schacht |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Type plaatje | icp 115 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,00 excl. BTW
/ stuk
€ 428,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen