COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4300L50-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4300L50-04
Rubix:A0426650
Fabrikant:7548976
EAN:7323223644480
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4300L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter43 mm
Zichtbare lengte177 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4300L50-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter43 mm
Zichtbare lengte177 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatje06c/06p
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep294 mm
Interne koelingja
€ 855,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen