COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1062LX31-05

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1062LX31-05
Rubix:A0432216
Fabrikant:5723781
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1062LX31-05

Technische samenvatting

Boordiameter26,9748 mm
Zichtbare lengte134,874 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1062LX31-05


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter26,9748 mm
Zichtbare lengte134,874 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/4
Diameter handvat31,75 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep60,4601 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 756,90 excl. BTW
/ stuk
€ 915,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen