COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1400L20-02
CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:881-D1400L20-02
Rubix:20096820
Fabrikant:5962211




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 28 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D1400L20-02
CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Zichtbare lengte | 28 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 20 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 |
| Lengte greep | 50,2724 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,90 excl. BTW
/ stuk
€ 589,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen