COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0625LX19-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D0625LX19-03
Rubix:A0432246
Fabrikant:5724476
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0625LX19-03

Technische samenvatting

Boordiameter15,875 mm
Zichtbare lengte47,625 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0625LX19-03


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,875 mm
Zichtbare lengte47,625 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep50,3344 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 473,40 excl. BTW
/ stuk
€ 572,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen