COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3900L40-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D3900L40-04
Rubix:20091298
Fabrikant:5765425
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3900L40-04

Technische samenvatting

Boordiameter39 mm
Zichtbare lengte187,3418 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3900L40-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter39 mm
Zichtbare lengte187,3418 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep70,6582 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 787,50 excl. BTW
/ stuk
€ 952,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen