COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4128LX38-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4128LX38-05
Rubix:A0426661
Fabrikant:7548965
EAN:7323223644374
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4128LX38-05

Technische samenvatting

Boordiameter41,275 mm
Zichtbare lengte207,65 mm
Schachtcilindrische schacht (ø 38,1 mm)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4128LX38-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter41,275 mm
Zichtbare lengte207,65 mm
Schachtcilindrische schacht (ø 38,1 mm)
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjeds20-0608-p / ds20-0608-c
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Lengte greep102,25 mm
Interne koelingja
€ 866,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.048,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen