Referenties
Iscar:DCN 170-136-20R-8D
Rubix:20754944
Fabrikant:3202740

Technische samenvatting
| Boordiameter | 17 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 162,9 mm |
| Schacht | ronde schacht (cylindrisch) |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 170-136-20R-8D 3202740
ISCAR SUMOCHAM CHAMDRILL boorhouder DCN 170-136-20R-8D voor indexeerbare boorkoppen. Interne koelmiddeldoorgang en 8xD boordiepte; boordiameter 17 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17 mm |
| Zichtbare lengte | 162,9 mm |
| Schacht | ronde schacht (cylindrisch) |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | icp 170 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,00 excl. BTW
/ stuk
€ 557,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen