Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2100L25-05
Rubix:A0427716
Fabrikant:7548833
EAN:7323223643056


Technische samenvatting
| Boordiameter | 21 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 129,44 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (cylindrical flat) – iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2100L25-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 21 mm |
| Zichtbare lengte | 129,44 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (cylindrical flat) – iso 9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | ds20-02…p; ds20-02…c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,03xd |
| Lengte greep | 186 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,00 excl. BTW
/ stuk
€ 805,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen