Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1550L20-05
Rubix:A0426727
Fabrikant:8009468
EAN:7323225739825


Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 77,96 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1550L20-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Zichtbare lengte | 77,96 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak volgens iso 9766 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | 01c/01p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,03 |
| Lengte greep | 78 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,40 excl. BTW
/ stuk
€ 725,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen