COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3400DM40-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3400DM40-04
Rubix:A0427649
Fabrikant:7755900
EAN:7323224556164
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3400DM40-04

Technische samenvatting

Boordiameter34 mm
Zichtbare lengte140 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3400DM40-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter34 mm
Zichtbare lengte140 mm
Schachtcilindrische schacht met vlak volgens iso 9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjemdi-40
Verhouding lengte/boordiameter4xdc
Lengte greep199 mm
Interne koelingja
€ 726,30 excl. BTW
/ stuk
€ 878,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen