COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4700L50-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4700L50-04
Rubix:A0426632
Fabrikant:7548994
EAN:7323223644664
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4700L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter47 mm
Zichtbare lengte189,2766 mm
Schachtcylindrische schacht met platte zijde volgens iso 9766 (iso 9766 drill shank with flange, metrisch 50)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4700L50-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter47 mm
Zichtbare lengte189,2766 mm
Schachtcylindrische schacht met platte zijde volgens iso 9766 (iso 9766 drill shank with flange, metrisch 50)
Diameter handvat50 mm
Type plaatjeds20-06...p / ds20-06...c
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep309 mm
Interne koelingja
€ 855,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen