Referenties
Iscar:DCN 060-048-12R-8D
Rubix:20754912
Fabrikant:3203268

Technische samenvatting
| Boordiameter | 6 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 62 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (zylinderschaft) |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 060-048-12R-8D 3203268
ISCAR DCN 060-048-12R-8D chamdrill boorhouder met interne koelmiddelkanalen en wisselbare snijkoppen. Boordiameter 6 mm, boordiepte 8xD en zylinderschaft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Zichtbare lengte | 62 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (zylinderschaft) |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type plaatje | icp 060 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,00 excl. BTW
/ stuk
€ 373,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen