COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3600L40-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3600L40-04
Rubix:A0427629
Fabrikant:7548928
EAN:7323223644008
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3600L40-04

Technische samenvatting

Boordiameter36 mm
Zichtbare lengte148 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3600L40-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter36 mm
Zichtbare lengte148 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 766
Diameter handvat40 mm
Type plaatje05c 05p
Verhouding lengte/boordiameter4,11
Lengte greep248 mm
Interne koelingja
€ 794,70 excl. BTW
/ stuk
€ 961,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen