COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3100DM32-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3100DM32-04
Rubix:A0426690
Fabrikant:7790723
EAN:7323224722118
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3100DM32-04

Technische samenvatting

Boordiameter31 mm
Zichtbare lengte124,8316 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3100DM32-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter31 mm
Zichtbare lengte124,8316 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Diameter handvat32 mm
Verhouding lengte/boordiameter4,03
Lengte greep128 mm
Interne koelingja
€ 726,30 excl. BTW
/ stuk
€ 878,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen