COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0760V80-04
CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D0760V80-04
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D0760V80-04
Rubix:A0432769
Fabrikant:6770842




Technische samenvatting
| Boordiameter | 76 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 384,64 mm |
| Schacht | varilock - maat 80 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0760V80-04
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 76 mm |
| Zichtbare lengte | 384,64 mm |
| Schacht | varilock - maat 80 |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,15789 |
| Lengte greep | 19,36 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.064,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.498,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen