COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0531LX19-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D0531LX19-04
Rubix:A0432254
Fabrikant:5723467
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0531LX19-04

Technische samenvatting

Boordiameter13,4874 mm
Zichtbare lengte53,9496 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0531LX19-04


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,4874 mm
Zichtbare lengte53,9496 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep50,3848 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 544,50 excl. BTW
/ stuk
€ 658,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen