Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4100L40-07
Rubix:A0426663
Fabrikant:7548963
EAN:7323223644350


Technische samenvatting
| Boordiameter | 41 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 292 mm |
| Schacht | iso 9766 cilinder vlak-schacht (cylindrical shank with flat) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4100L40-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 41 mm |
| Zichtbare lengte | 292 mm |
| Schacht | iso 9766 cilinder vlak-schacht (cylindrical shank with flat) |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | 416.1-834 / 5680 084-15 (15ip) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7,1xd |
| Lengte greep | 100 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.009,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.221,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen