Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3300DM40-04
Rubix:A0426672
Fabrikant:7790725
EAN:7323224722132


Technische samenvatting
| Boordiameter | 33 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 132,83 mm |
| Schacht | mdi-40 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3300DM40-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 33 mm |
| Zichtbare lengte | 132,83 mm |
| Schacht | mdi-40 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | ds20-0407-c |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,03 |
| Lengte greep | 136 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 726,30 excl. BTW
/ stuk
€ 878,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen