Referenties
Iscar:3203201
Rubix:20754926

Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 91,8 mm |
| Schacht | ronde schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 095-076-12R-8D 3203201
ISCAR DCN 095-076-12R-8D boorlichaam met interne koelmiddelkanalen en verwisselbare koppen. Ø9,5 mm, boor-diepte 8xD.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Zichtbare lengte | 91,8 mm |
| Schacht | ronde schacht |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,00 excl. BTW
/ stuk
€ 395,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen