Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0560-029A1-SD S2BM
Rubix:A0514548
Fabrikant:8421055
EAN:7323227464237

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0560-029A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,6 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialsin (pvd meerlaagig) |
| Tolerantie | h9 (boren) ; h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 x d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | slijpen met 2 snijkanten, punthoek 140° (1e trede) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen (hrsa / hittebestendige superlegeringen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen