Referenties
Dormer:A1087/16
Rubix:20017967
EAN:7320760008683



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 11,11 MM 7/16
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².
Toepassingen
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,11 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | austenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 11,11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 175,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen