TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-09.700A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-09.700A1-WJ30RE
Rubix:20412314
Fabrikant:6618383
EAN:4031132367774
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-09.700A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-09.700A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 61 mm.
Shank Length 40 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 104,39 excl. BTW
/ stuk
€ 126,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen